VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 鍋・釜・やかん
VitaCraft(ビタクラフト)の 雪平鍋
プロ ユキヒラ鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08224668
品番
140
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全面5層構造。さっと火を通したり、小回りのきくお鍋です。注ぎ口が2箇所について使いやすく、便利です。
材質
本体:ステンレスとアルミの全面5層構造。取手、つまみ:ステンレス
サイズ(cm)
16
用途
ビタクラフトから初のユキヒラ鍋。
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可
質量(g)
610
直径×高さ(cm)
16.0×6.0