VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 鍋・釜・やかん
VitaCraft(ビタクラフト)の 雪平鍋
プロ ユキヒラ鍋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
18
注文コード
08224686
品番
141
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全面5層構造。さっと火を通したり、小回りのきくお鍋です。注ぎ口が2箇所について使いやすく、便利です。
材質
本体:ステンレスとアルミの全面5層構造。取手、つまみ:ステンレス
サイズ(cm)
18
用途
ビタクラフトから初のユキヒラ鍋。
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可
質量(g)
735
直径×高さ(cm)
18.0×7.0