スーパー圧力鍋アルファ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08224747 品番 622
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お手入れ簡単なシンプル設計と5つの安全機能で、圧力鍋が初めての方にも安心してお使いいただけます。素早く熱が伝わる、ステンレスとアルミニウムの全面5層構造。普通のお鍋としても使えるエキストラカバー、落とし蓋にも使えるスティームスタンド(蒸し板)付き。安心の10年保証。

材質304ステンレス(18-8)、3004アルミニウム合金、1145アルミニウム、電磁性ステンレス 容量(L)2.5 用途初めてでも使いやすい、シンプルで使い勝手のいい圧力鍋。 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)2060 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×13×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする