624 スーパー圧力鍋アルファ VitaCraft(ビタクラフト) 08224799

スーパー圧力鍋アルファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4.5 注文コード08224799 品番624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単なシンプル設計と5つの安全機能で、圧力鍋が初めての方にも安心してお使いいただけます。素早く熱が伝わる、ステンレスとアルミニウムの全面5層構造。普通のお鍋としても使えるエキストラカバー、落とし蓋にも使えるスティームスタンド(蒸し板)付き。安心の10年保証。

材質304ステンレス(18-8)、3004アルミニウム合金、1145アルミニウム、電磁性ステンレス 容量(L)4.5 用途初めてでも使いやすい、シンプルで使い勝手のいい圧力鍋。 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)2710 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27.8×16.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする