VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 鍋・釜・やかん
VitaCraft(ビタクラフト)の やかん
ケトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08224835
品番
1214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用ができ、強度も抜群です。IHにも対応します。
材質
ステンレス(ブラックはフッ素系シリコン樹脂焼付け塗装)、把手:フェノール樹脂
容量(L)
1.4
用途
機能性を追求し、使いやすいデザインのビタクラフトケトル。
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.5×14.4×19.2