VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 鍋・釜・やかん
VitaCraft(ビタクラフト)の やかん
ケトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08224887
品番
1222
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用ができ、強度も抜群です。IHにも対応します。
材質
ステンレス鋼
容量(L)
2.1
用途
機能性を追求し、使いやすいデザインのビタクラフトケトル。
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
970
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.5×16.0×23.0