VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 鍋・釜・やかん
VitaCraft(ビタクラフト)の やかん
ケトル2L(つや消し仕上げ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08224905
品番
1230
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用でき、強度も抜群です。IHにも対応します。
材質
ステンレス鋼
用途
機能性を追求し、使いやすいデザインのケトル。
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×18.5