シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの 鍋・釜・やかん
シービージャパンの 片手鍋
copan ザル付き多用途鍋 1.8L グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239151
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
専用のザルが付いて時短調理に
材質
[本体]アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16%)[ハンドル]フェノール樹脂(シリコン塗装)[蓋]ガラス[つまみ]ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼[内面]セラミック加工[外面]焼付け塗装
色
グレー
高さ(mm)
150
質量(g)
750
容量(L)
1.8(満水)、1.2(実容量)
縦(mm)
170
横(mm)
255