イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の ツル付き鍋
いろり鍋 コンロセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08368757
品番
3983
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
自宅で手軽に料亭気分。固形燃料専用の一人用卓上鍋
材質
本体:鉄鋳物、蓋:天然木
質量(g)
約:1500
サイズ(cm)
16
本体寸法(mm)
約:185×163×170
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。