イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の ツル付き鍋
いろり鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
21
注文コード
08368976
品番
4010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄鋳物ならではの蓄熱性で美味しく調理
材質
本体:鉄鋳物、蓋・鍋敷:天然木
質量(g)
約:2180
サイズ(cm)
21
本体寸法(mm)
約:235×215×90
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。