イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の 土鍋
IH&直火吹きこぼれにくい土鍋モダン9号
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08370017
品番
4377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フチが高く吹きこぼれにくい27cmサイズ、オール熱源対応
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器、プレート:ステンレス鋼
質量(g)
約:2480
サイズ(cm)
27
本体寸法(mm)
約:320×268×152
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。