イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の 土鍋
DLレンジ&直火対応炊飯土鍋1合(マグタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08370051
品番
4478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
レンジで発熱する特殊加工、遠赤外線効果でふっくらおいしく炊けます
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器
質量(g)
約:860
本体寸法(mm)
約:173×136×127
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。