イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の 焼き肉プレート
鉄鋳物 コンロ(敷板付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08370385
品番
3982
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
卓上用の小型鍋と組み合わせて使用。家庭で本格的な料亭気分
材質
本体:鉄鋳物、鍋敷:天然木
質量(g)
約:540
本体寸法(mm)
約:130×110×80
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。