ヒートラベル 10点表示

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 変色温度(℃)49-54-60-65-71-77-82-88-93-99 注文コード08972995 品番10R-49
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は変色温度7種類から選べます 他の種類を見る

貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

仕様10点表示タイプ 寸法(mm)W55×18 精度±1% 測定方式不可逆性 変色温度(℃)49-54-60-65-71-77-82-88-93-99 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする