ヒートラベル 10点表示

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 変色温度(℃)104-110-116-121-127-132-138-143-149-154 注文コード08973013 品番10R-104
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は変色温度7種類から選べます 他の種類を見る

貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)

仕様10点表示タイプ 寸法(mm)W55×18 精度±1% 測定方式不可逆性 変色温度(℃)104-110-116-121-127-132-138-143-149-154 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする