TRUSCO
TRUSCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
TRUSCOの 温度計・温湿度計
TRUSCOの 温度管理テープ・ラベル・スチック
温度シール5点表示タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
09084261
品番
TS5-50-90【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥5,954
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,390
¥
5,413
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
変色温度(℃)
50/60/70/80/90
変色
白→黒
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
114-5422
質量(g)
10
ピッチ
温度:10℃
温度(℃)
50/60/70/80/90
測定方式
不可逆性
シール寸法(mm)
15×30
エレメント(mm)
4×2