美吉
美吉の 料理道具
美吉の 鍋・釜・やかん
美吉の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
Cokwer セラミック 二食 仕切り鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111186
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金(内面セラミック塗膜加工、外面焼付塗装) はり底/ステンレス鋼(クロム16%)底の厚さ2.5mm フタ/強化ガラス つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(kg)
1.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×23.5×11.5
満水容量(L)
1.9
注意
※ご使用後に、すぐに水をかける等で急激に冷やさないでください。塗装の寿命を縮める原因になります。スチール製たわし、磨き粉等を使用しないでください。