和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
プチなべ IH対応 軽くて扱いやすい卓上鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
満水容量(L)
2
注文コード
09111378
品番
RB-3212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
満水容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/アルミニウム合金 内面/セラミック塗膜加工 外面/焼付け塗装 底面/ステンレス鋼 蓋/アルミニウム合金 ハンドルカバー/シリコーンゴム
厚さ(mm)
(底)2.5(はり底含む)
色
ブルー
質量(g)
490
耐熱温度(℃)
ハンドルカバー/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×22.5×13.5
満水容量(L)
2
内径(cm)
上部直径18×深さ6.5