和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルモンデ IH対応卓上鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111396
品番
RB-3308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金 内面・外面/セラミック加工 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
質量(kg)
1.4
色
レッド
寸法(cm)
鍋部:内径24 深さ9 底部外径23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×28×12.5 ※フタをした状態。持ち手含む。
満水容量(L)
4