和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルモンデ IH対応卓上鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111405
品番
RB-3309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金 内面・外面/セラミック加工 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
質量(kg)
1.7
色
イエロー
寸法(cm)
鍋部:内径27 深さ9.5 底部外径26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×31×13.5 ※フタをした状態。持ち手含む。
満水容量(L)
5.3