和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 鍋蓋・つまみ
キッチンアシスト 調理具合が見える落し蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111430
品番
RE-7521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
本体/ポリメチルペンテン
質量(g)
56
対応
対応する鍋:20cm以上
耐熱温度(℃)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.5×19.5×2