和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 鍋蓋・つまみ
キッチンアシスト 調理具合が見える落し蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111439
品番
RE-7520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
本体/ポリメチルペンテン
質量(g)
33
対応
対応する鍋:16cm以上
耐熱温度(℃)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×15×2