和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
なごみ丈膳 IH対応 フチ付き 卓上鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111491
品番
RB-3201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL・マーブル) 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
質量(g)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×34×14.5
内寸(cm)
底直径23×深さ9.5
満水容量(L)
6.8