和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
なごみ丈膳 IH対応 卓上鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09111509
品番
RB-3206
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
質量(g)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×32.5×15.5
内寸(cm)
底直径26×深さ8.4
満水容量(L)
6.8