和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
軽いセラミック IH対応卓上鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09111579
品番
RB-3213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・蓋/アルミニウム合金 内面/セラミック加工 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 ハンドルカバー/シリコーンゴム
色
レッド
質量(g)
480
寸法(cm)
鍋部:内径18×深さ7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×19.5×12 ※フタをした状態。持ち手含む。
満水容量(L)
1.6