和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
軽いセラミック IH対応卓上鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09111606
品番
RB-3216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・蓋/アルミニウム合金 内面/セラミック加工 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 ハンドルカバー/シリコーンゴム
色
アイボリー
質量(g)
950
寸法(cm)
鍋部:内径27×深さ8.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×28.5×13.5 ※フタをした状態。持ち手含む。
満水容量(L)
4.7