A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度変換器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09207890
品番
TH-33SA1-1
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温湿度変換器
寸法(mm)
プローブ:Φ6×150L
測定範囲(℃)
-20〜+80(温度)、0〜100%RH(湿度)
ケーブル長(m)
1
プローブ
SUS316ステンレス
センサー
PT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)
精度(℃)
±0.4(温度)、±3%RH(湿度)
出力電流(mA)
4〜20
電源供給
12〜24VDC 150mA以下