A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計その他関連用品
温度・気圧変換器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09208651
品番
BRT-220N
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
屋外使用可能な耐水性、耐候性
仕様
出力(mA):4〜20
測定範囲
-30〜+70℃(温度)、100〜1100mbar(気圧)
精度
温度/±0.5℃±5dgt、絶対圧/±1.5mbar(+25℃ )、相対圧力/±1.0mbar(0 〜 +50℃ )、相対圧力/±5.0mbar(+50.1℃以上)
電源供給
9〜32VDC 150mA以下
防水性
IP65
長期安定性
<1.0mbar/年