パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
モルティア ステンレス製広口ケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09376109
品番
HB-6018
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
465
容量(L)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×160×220
適合容量(L)
1.1