※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-55 サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識 09603386 HR-55 サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識 09603386

サーモデマンド不可逆性単温タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80枚) 注文コード 09603386 品番 HR-55
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

温度管理用示温ラベル 一点表示タイプ
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)55 変色示温部/白→濃藍 仕様一点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/5 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 外径(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする