曜日別特売
ミニ50 サーモデマンドミニタイプ ブライト標識 09603492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ50 サーモデマンドミニタイプ ブライト標識 09603492
ミニ50 サーモデマンドミニタイプ ブライト標識 09603492

サーモデマンドミニタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
変色温度(℃)50
変色示温部/白→赤
内容量1箱(200枚)注文コード09603492品番ミニ50
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

温度管理用示温ラベル ミニタイプ
不可逆性エレメントのみを5mm角に極小化したラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)50変色示温部/白→赤仕様ミニタイプ直径(Φmm)示温部/5×5精度(℃)±2外径(mm)5×5RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする