サーモデマンドミニタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 09603517 品番 ミニ70
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

温度管理用示温ラベル ミニタイプ
不可逆性エレメントのみを5mm角に極小化したラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)70 変色示温部/白→橙 仕様ミニタイプ 直径(Φmm)示温部/5×5 精度(℃)±2 外径(mm)5×5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする