サーモデマンド可逆性テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 変色温度(℃)40 注文コード09604131 品番NR-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は変色温度など4種類から選べます 他の種類を見る

温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ
可逆性示温材を使用したラベルです。
テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。
指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。
両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)40 変色示温部/黄赤(低温時)⇔赤橙(高温時) 仕様可逆性シートタイプ 直径(Φmm)可逆部/12×200 精度(℃)±2 外径(mm)20×200
注意
当製品は水銀化合物を使用しています。
廃棄の際は収集運搬業者の取扱品目にご留意の上処理の委託をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする