サーモデマンド可逆性テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 09604156 品番 NR-6
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ
可逆性示温材を使用したラベルです。
テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。
指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。
両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)60 変色示温部/朱赤(低温時)⇔黒赤(高温時) 仕様可逆性シートタイプ 直径(Φmm)可逆部/12×200 測定方式可逆性 精度(℃)±2 外径(mm)20×200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
当製品は水銀化合物を使用しています。
廃棄の際は収集運搬業者の取扱品目にご留意の上処理の委託をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:283

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする