曜日別特売
C85-7・5 サーモデマンド・デマンドタイプ ブライト標識 09604357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85-7・5 サーモデマンド・デマンドタイプ ブライト標識 09604357
C85-7・5 サーモデマンド・デマンドタイプ ブライト標識 09604357

サーモデマンド・デマンドタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(40枚)変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性)/85ベース部(可逆性)/70、50注文コード09604357品番C85-7・5
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

温度管理用示温ラベル デマンドタイプ
可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。
指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)
示温エレメント部(不可逆性)/85
ベース部(可逆性)/70、50
変色85:白→濃藍、ベース部(可逆性) 70:赤(低温時)⇔黒赤(高温時)、50:黄(低温時)⇔橙(高温時)仕様デマンドタイプ直径(Φmm)示温エレメント部(不可逆性)/11精度(℃)±2外径(mm)ベース部(可逆性)/30×30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※当製品は水銀化合物を使用しています。
廃棄の際は収集運搬業者の取扱品目にご留意の上処理の委託をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする