※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
大型木製寒暖計 -40〜50℃(45cm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09872004
品番
1530-10
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)
-40〜50℃
材質
木
寸法(mm)
(W)80×(H)450×(D)22mm
全長(mm)
450
質量(g)
約250
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。