画像準備中

使い捨てオーバーオール RS PRO 白 クリーンルーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09875139 品番829-5256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

サイズ = XL
生地特性 = クリーンルーム
色 = 白
種別 = カバーオール
性別 = 男女兼用
フード = あり
RS Pro 白色使い捨てカバーオール、 XLこれらの RS Pro の白色使い捨てオーバーオールは、 ISO 5 ラボ環境やクリーンルームでの使用に適しています。
全体 GET では通気性のあるポリエチレン生地製で、全長ジッパーによりスーツの出し入れが簡単です。
足首、袖口、フードは伸縮性でぴったりフィットします。
使い捨てのオーバーオールは、全身を保護する必要がある場所で使用されます。
溶剤、酸、火花、グリース、その他の危険物質から装着者を保護します。
このスーツには、危険な繊維や粒子を吸い込まないようにするための保護用のフェーガードが内蔵されていないため、別途購入する必要があります。
インシームは 82 cm 、胸の幅とウエストのサイズは 75 cm 、アンダーアームのシームの長さは 56 cm です。
航空宇宙施設、食品加工工場、クリアルーム、製薬やマイクロエレクトロニクスの製造など、さまざまな作業環境でこのジッパーを使用できます。
特長と利点.ホワイト XL カバーオール .ポリエチレン生地 .使い捨て(再利用不可) . IOS 5 クリーンルームおよびで使用するように設計されている ラボ環境 .静電気防止ではない . 非導電性 .ユニセックスのデザイン .ジッパーの閉鎖 . EN 61340-5-1 に適合していない . 82 cm のインシーム .胸部の幅とウエストのサイズは 75 cm です .アンダーアームシーム長 56 cmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

種別つなぎ サイズXL 機能通気性、伸縮性、非導電性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする