画像準備中

RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09891519 品番918-5973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サイズ = XXL
色 = オレンジ
服のタイプ = ボマージャケット
性別 = 男性用
フード = あり
生地特性 = 防水
ライニング材 = PET
外側材質 = ポリエステル
ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 EN343クラス3:1 EN342 NONE ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケット. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。
このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。
パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。
テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。
特長と利点:. 高可視性 耐候性 飾りボタン付きストームフラップ 取り外し可能なフード フロントジッパー テープ式シーム ポケット(フラップ閉じ) x 2 電話用ポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステル60 g 中綿 - 100 %ポリエステル170 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする