佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
アルコール棒状温度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895095
品番
NO0140-10(0140-10)
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-20〜105
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
収納ケース
スライドパック
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計