佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
棒状温度計AL0〜100℃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895314
品番
0110-10
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)
0〜100
最小目盛(℃)
1
トラスコ品番
805-1064
全長(mm)
300
温度精度
±1℃
収納ケース
スライドパック
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。