※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモシート(R)屋外対応型 可逆性

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード09895402 品番P-5.7
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)50-70 仕様2点表示タイプ 材質フィルム、示温顔料、粘着剤 長さ(mm)43 幅(mm)7 質量(g)40 精度(℃)±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする