※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモラベル(R)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 09895777 品番 3E-200
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)200/210/220 変色200:淡黄→黒、210:淡黄→黒、220:淡黄→黒 精度(℃)±3 縦(mm)17 用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ トラスコ品番835-7863 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 幅(mm)32 (原色)淡黄、(変色後)黒-黒-黒 直径(Φmm)示温エレメント部:5 寸法(Φmm)(エレメント)5 測定方式不可逆性 シートサイズ(mm)17×32 耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07090395
2025-06-01
用途:
水質検査に使用します。
教育・研究機関

午後4時頃に注文し、翌日には届き、検査に使う事が出来ました。

対象商品:
07090361
2022-04-03
用途:
自家用受電設備の点検時
碇電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

横幅が長い。同心円上にするなどして局所的に貼れるとありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
07090404
2013-06-07
用途:
電動機表面の温度監視

簡易的な温度監視、温度管理には十分と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする