3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 注文コード09895987 品番TB-90
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50 トラスコ品番824-6606 長さ(mm)30 縦(mm)30 変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする