ガラスリペアキット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09963064 品番MH115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。
こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。

セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
注意
※一度補修を施工した場所への再補修は出来なくなるのでご注意ください。
※カミソリが同梱されていますので、開封時などには十分ご注意願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963064
2023-02-17
用途:
理想的な割れ方でないと補修不可
建設業・工事業

説明書通りに補修を行うも全く浸透せず、日々に画鋲を刺して拡げその部分に浸透させるとあるのですが
どれだけ作業しようとも一切浸透せず。

補修可能な割れ方がかなり限られていますので、一度この商品のメーカーホームページを読みご自身の車のガラスの割れ方が該当するか確認した方がいいです。

一切補習できず結局交換しました。

2人が参考にしています
対象商品:
09963064
2020-06-14
用途:
車のフロントガラス修理で使用
リラックスタイム 様 (サービス業)

先日、飛び石でフロントガラスにヒビが入り使用しました。
始めての体験でドキドキしながら使いましたがどうにか傷が小さくなりほとんど目立たなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
09963064
2018-09-14
用途:
ワゴンRの飛石
建設業・工事業

500円玉位の割れでしたが割れの隅まで注入出来ました。0.5〜1pの間隔で2か所割れる事が多いので注入貼付け箇所Φ1.5pで一度で注入出来る製品があれば有難い

1人が参考にしています
対象商品:
09963064
2019-04-16
用途:
車メンテ

安くて良い品でコストパフォーマンスに優れたしなもので助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
09963064
2018-09-18
用途:
ペアガラスの内側にひびが入ったので そこに
川西商事 様

値段の割に 使用目的以外の物も入っていて 本体の量が 少なかった。
一度開封したら、次回は使えない事も 明記して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
09963064
2015-12-08
用途:
乗用車のフロントガラス

飛び石のキズ補修に
説明書に従って作業しました。
割と簡単な作業です
キズが深かった為、消す事は出来なかったけど、今以上の悪化をしばらく防げたのかな  と思っています

対象商品:
09963064
2020-02-24
用途:
フロントガラスのリペア
製造業

車庫内で時間を掛けて何度も作業しましたがレジンの浸透力がいまいちで気泡がだいぶ残ってしまいました。二度と使いたくありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09963064
2018-01-02
用途:
DIY修理

付属の吸盤が全く仕事をせず、テープで貼り付けた上で乾くまで手で押さえる始末でした。ホルツさんの製品なので信用して買いましたが、非常に残念な商品でした。到底、価格に見合った商品には思えませんでしたので、これから買う方にはお薦めしませんが、仕上がりの程度は満足のいくレベルでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする