ガンガム(缶)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード09963423 品番MH703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。
耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。
硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。
熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。

用途
ヒビの場合(幅5mm、長さ70〜80mmのヒビに)
穴の場合(直径30mm以内の穴に)
グレー 耐熱温度(℃)700 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
マフラー修理
サービス業

中身が硬い時は少し水を入れて使用、バサバサにならずきちんと固まります

1人が参考にしています
対象商品:
09963423
2024-05-01
用途:
軽トラックのマフラー補修に
稲田建機サービス 様 (サービス業)

マフラーの穴あき補修に使用しました、良い使用感です、穴埋め後金属テープ巻き薄い鉄板でカバーステンバント止めて完了しました。

2025-01-11
用途:
車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
09963423
2021-02-12
用途:
バイクの修理
製造業

モンキーZ50Jの純正マフラーの穴埋めに使用。
問題ない仕上がりで満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
09963423
2023-01-04
用途:
作業

問題なし
こんなものだと思います?
いいんじゃないですか?

対象商品:
09963423
2019-09-06
用途:
車検
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラー破れで車検を通すときに活躍してくれてます。固さがちょうど良く補修もしやすく使いやすい商品です。

対象商品:
09963423
2017-09-22
用途:
マフラーの補修
オートガレージ S 様

ホームセンターやカーショップで買うより安くて助かります。ホルツの製品なんで問題ないです!

対象商品:
09963423
2017-06-06
用途:
バーナーの修理
有限会社うめ家 様

扱いやすく、さらに安価な点が非常に気にいりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする