曜日別特売
MH704 ガンガムアルミテープ 武蔵ホルト 09963432

ガンガムアルミテープ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09963432品番MH704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。

用途
マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修
サイレンサー部の穴、亀裂
エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして
適合
ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm
穴の場合:直径40mm以内の穴に
テープ幅(mm)38基材アルミテープ長さ(m)1厚さ50μ耐熱温度(℃)-50~310危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963432
2022-04-25
用途: バイクの maintenance 使用

オイル漏れ修理で装着してます。 液体ガスケットを併用してます。 漏れ修理完了して性能いいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09963432
2023-01-04
用途: 作業

問題なし
こんなものだと思います?
いいんじゃないですか?

対象商品 : 09963432
2020-02-25
用途: クルマ、マフラーの穴塞ぎ

パテで塞ぎましたが穴が少し大きいので念のためアルミテープも使って安心感を持たせました。

1が参考にしています
対象商品 : 09963432
2019-03-16
用途: ミイニバイクのマフラーのつなぎ目の排気漏れ修理
製造業

スリップオン式のマフラーのつなぎ目に貼って排気漏れを直しました。
シビアな場所ではありませんが、
耐熱性が必要だったのでこれを使いました。
ハサミで簡単に切れるし、粘着力もあるので使いやすいですが、
もう少し幅が細いタイプがあると助かります。
少し幅が広いということで★-1

対象商品 : 09963432
2015-07-17
用途: マフラー修理
雪山苺農園

とても扱い易く、作業がし易かったので助かりました。

対象商品 : 09963432
2014-11-13
用途: 自動車マフラー補修
上田川運送有限会社運輸・通信業

応急的に修理するのに大変便利。使いやすい。

対象商品 : 09963432
2020-12-20
用途: バイクのカウリング内側の養生
教育・研究機関

シール部分の透明のテープ?をはがすときに、必ずと言っていいほどアルミ部分の角がシワシワになってしまう。

対象商品 : 09963432
2017-09-25
用途: マフラーの排気漏れに使用
サービス業

触媒手前のエキゾーストパイプの差し込みからの排気漏れ修理に使いました。排気温度が高い場所の為一部剥がれましたがパテと併用の為今のところ排気漏れはとまってます。(説明にも耐熱温度は記載されてますので無理は承知で施工)、
どれくらいもつかは様子見です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする