パートナーズセッション
パートナーズセッションの 料理道具
パートナーズセッションの 鍋・釜・やかん
パートナーズセッションの やかん
ケトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970400
品番
TF1966
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
お湯を沸かす際に
材質
本体:ステンレス鋼 ツマミ・ハンドル・笛部:フェノール樹脂
色
シルバー/ブラック
質量(g)
約775
タイプ
笛付き
容量(L)
3.7(適正水量2.9)
対応
使用可能な加熱器具:電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ・200V電磁調理器に対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約225×203×250