テーブルトッププレミアム ハード加工2層鋼卓上鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09981216 品番 HC-390
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2層鋼なので加熱の速さ、沸騰力が違う。オーブン、ガス火、IH使用可能。金属ヘラOK.

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 本体:ステンレス鋼(クロム16%) アルミニウム合金 取っ手:鉄(焼付塗装) 質量(g)561 サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×205×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする