パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付深型大型鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09981250
品番
HC-393
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ブルーダイヤモンドコート+マーブルコートの3層コーティング。大人数の料理に。金属製キッチンツール使用可能。しっかり握れるハンドル形状。つかみやすい角型つまみ。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
1985
サイズ(cm)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×290×185