パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
蒸し処 ステンレス製ガラス蓋付深型鍋(目皿付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981268
品番
HC-529
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手軽に蒸し料理が作れる。煮込み料理にも。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%)、取っ手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
1088
サイズ(cm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×240×170